Accu-slagmoersleutel tangentiaal ASS-18 EC Combi
ACCU DRAAISLAGMOERAANZETTER ASS 18-A EC
MASTER
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Combi-gereedschapshouder
Combineert een 1/4 inch binnenzeskant met een 1/2 inch buitenvierkant – één apparaat voor nog meer toepassingen
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor
3-standen vermogensinstelling
Drie standen voor toerental/aantal slagen, voor verschillende toepassingen en materialen
Optimale verlichting van het werkgebied
Drievoudige LED-verlichting
Praktisch greepdesign
Ergonomisch gevormde, slanke greep met zacht gedeelte voor een veilige en stevige grip
Slagschroevendraaier mag alleen worden gebruikt met de aangewezen krachtdoppen.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Voor metrische schroeven M6–M16, en voor het aanhalen van moeren, schroefpluggen enz.
Min./max. onbelast toerental | 0-2800 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-3200 t/min |
Max. koppel bij zware schroefverbinding | 185 Nm |
Geschikt voor schroef | M6 - M16 |
Gereedschapsopname | 1/2 inch buitenvierkant en 1/4 inch inbus |
Lengte | 158 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 240 mm |
Machinegewicht met accu | 1,8 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!