Accu slagmoersleutel ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE
Accu slagmoersleutel ASS 18 -1/2 inch COMPACT
ACCU-SLAGMOERSL-ASS18-1/2IN-COMP-2X5AH
MASTER M-CUBE

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Drie vermogensniveaus plus een extra automatische functie die de motor uitschakelt wanneer het momentmechanisme wordt getriggerd, waardoor het risico op beschadiging van de schroefverbinding tot een minimum wordt beperkt
- Het hoge toerental en de hoge slagfrequentie zorgen voor een hoger losdraaimoment tot ca. 800 Nm, waardoor ook vastzittende wielmoeren kunnen worden losgedraaid
- De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig
- Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep
- Geen terugslag- of momenteffect op de pols
- Drievoudige leds op de tandwielkop zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied
Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel. Gebruik gehoorbescherming en oogbescherming.


3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
De ASS 18-1/2 inch COMPACT M-CUBE is ideaal voor het aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen tot schroefmaat M20.
De automobielsector maakt gebruik van de ASS 18-1/2 inch COMPACT M-CUBE om wielbouten of -moeren los te maken.
De automatische functie is alleen geschikt voor schroefverbindingen waarvoor geen specifiek moment is vereist. Als de schroefkop tijdens het inschroefproces vlak in het werkstuk komt te liggen en het momentmechanisme wordt getriggerd, wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
Min./max. onbelast toerental | 0-2750 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-3500 t/min |
Max. koppel bij zware schroefverbinding | 460 Nm |
Geschikt voor schroef | M10 - M20 |
Gereedschapsopname | 1/2 inch buitenvierkant |
Length | 199 mm |
Bredde | 71 mm |
Højde | 253 mm |
Machinegewicht met accu | 2.4 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFERINLEGGER ASS 18-1/2 COMPACT 8.4.2
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!