Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu led-hoofdlamp I-MATCH 3

Accu led-hoofdlamp I-MATCH 3

Art.-nr. 0827809130

EAN 4065746726993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu led-hoofdlamp I-MATCH 3

Art.-nr. 0827809130
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
Daglichtlamp - kleurtemperatuur kan worden gewijzigd van 2500 Kelvin voor lichte oppervlakken tot 6500 Kelvin voor donkere oppervlakken (5 verschillende kleurtemperaturen)
  • Sensorfunctie - de lamp kan worden in- of uitgeschakeld door een hand voor de sensor te bewegen

  • Continu dimmen van 10% (25 lumen) tot 100% (250 lumen)

  • Brede bundel (120° horizontaal, 60° verticaal) - het gehele gezichtsveld van de drager wordt gelijkmatig verlicht

  • COB LED-technologie

  • Nieuwste lithium-ion accutechnologie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor voertuigdetails en kleurafstemming

  • Voor het inspecteren van lakoppervlakken na het polijsten: Schuursporen, polijsthologrammen, krassen en deuken zijn gemakkelijk zichtbaar

Min. kleurweergave-index (Ra)

96

Min./max. lichtstroom

25 / 250 lm

Kleurtemperatuur

2500 K

Kleurtemperatuur 2

6500 K

Focusseerbaar

Nee

Min./max. brandtijd

1,5-15 h

Laadtijd

3 h

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

Slagvastheid

IK07

Nominale spanning

3,8 V DC

Accu-/batterij capaciteit

1600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Soort aansluiting

USB-type A, mini DC

Draadlengte

1000 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Materiaal

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie