Accu klopboor-/schroefmachine BS 28-A combi
ACCU KLOPBOORSCHR.MACH. BS 28-A 2X3,0AH
MASTER
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modus voor extra slagkracht
Voor klopboren in steen en metselwerk
Ideaal voor toepassingen met een hoog koppel
Verbeterde motor met meer vermogen
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu
Bescherming tegen overbelasting
Vermindert het risico van schade door overbelasting aan de machine of accu.
Lange houdbaarheid en een optimale krachtoverbrenging
Hoogwaardige 2-standen planeetwielaandrijving met aluminium behuizing
Sleutelvrije boorwissel
Slagvaste snelspanboorkop met spindelvergrendeling en hardmetalen inzetstukken
Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik
LED-verlichting
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Certificaten/Documenten(X)
Nominale spanning | 28 V DC |
Max. koppel hard/zacht | 90 / 55 Nm |
Maximaal aantal slagen | 28800 t/min |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Machinegewicht met accu | 3,1 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 3 Ah |
Max. boordiameter in zacht hout | 50 mm |
Max. boordiameter in staal | 16 mm |
Maximale schroefdiameter | 10 mm |
Lengte | 250 mm |
Hoogte | 270 mm |
CASEINRT-(BS 28-A)-SYS-8.4.2
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!