Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI

ABS 18 POWER COMBI accu-klopboorschroefmachine
ACCU-KLOPBRSCHRMACH ABS-18-PWR-CMB-DOOS

Art.-nr. 5701405000
EAN 4061975196651
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer krachtige, handzame accu klopboorschroefmachine met instelbare slagstand en een moment van 140 Nm
  • Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing, omdat de functiekeuzeschakelaar kan worden gebruikt om snel en eenvoudig te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren

  • Continue bewaking van de motor, omdat in het geval van oververhitting, vastlopen of overbelast raken van de motor, de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uitschakelt

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en lange levensduur zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting

  • Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied

  • Robuuste uitvoering voor op bouwplaatsen

  • Maximale levensduur en geringe slijtage

  • 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken

  • Elektronische gasgeefschakelaar

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-550 / 0-2000 t/min

Max. koppel hard/zacht

140 / 60 Nm

Maximaal aantal slagen

32000 t/min

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Machinegewicht met accu

2,3 kg

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Max. boordiameter in staal

13 mm

Maximale schroefdiameter

12 mm

Lengte

215 mm

Hoogte

260 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
x 1 st
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLAY-ABS18-POWER/POWER-COMBI

De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D83MM

Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
x 1 st
DUO-S steenboor met cilindrische schacht

STEENBOOR-DUOS-CIL-D8-L120-WL80MM

High-performance steenboor met cilindrische schacht met de eigenschappen van een hamerboor.
x 2 st
Slangenboor Longlife & Speed

SLANGENBOOR-LS-6KT-14X390MM

Hoogwaardige boor met nieuw ontwikkelde schroefdraadpunt en randgeometrie, asymmetrische boorpunt en speciale oppervlaktebehandeling voor een optimale spanning met minimale wrijving en een aanzienlijk langere levensduur van de voorsnijder in diepe gaten in zachthout en alle hardhout