Accu kitpistool WIT
ACCU-VERWERKINGSPISTOOL-WIT-420ML
Art.-nr. 0891003420
EAN 4046777919851
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust
Alle componenten zijn ontworpen voor zware toepassingen op bouwplaatsen
Geheugenfunctie
Door de geheugenfunctie in te schakelen herhaalt het kitpistool een eerder opgenomen toepassingscyclus, waardoor in seriematige toepassingen gegarandeerd de juiste hoeveelheid mortel in het boorgat wordt geïnjecteerd
Instelbare snelheid
Traploos instelbaar met stelwiel in de handgreep
Druppelbeveiliging
Nadat het aanbrengen is gestopt, beweegt de zuiger iets naar achteren om te voorkomen dat de mortel nadruppelt
Dubbele aandrijfstang
Doseerkrachten worden overgebracht via twee getande aandrijfstangen
LED-lamp
Het werkgebied is altijd goed verlicht
Met Li-ion-accu van 18 V 2,0 Ah
- De acculaadstatusindicator geeft continu de resterende lading aan
- Compatibel met huidig 18V-accusysteem
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Geschikt voor cartridges type | Coaxiaal (1:10) + 380 ml, Coaxiaal (1:10) + 420 ml |
Perskracht | 2750 N |
Machinegewicht met accu | 3,3 kg |
Min./max. omgevingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. luchtvochtigheid | 30-80 % |
Geschikt voor mortelpatroon | WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-UH 300, WIT-EA 150 |