Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A

Accu handcirkelzaagmachine, HKS 18-A
ACCU HANDCIRKELZAAGM. HKS 18-A Z.ACCU
MASTER

Art.-nr. 570051301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A

Art.-nr. 570051301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige en handige accu-handcirkelzaagmachine voor snelle en nauwkeurige zaagsneden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER

Stofvrij werken


Met een universele aansluitmof kan een industriële stofzuiger worden aangesloten op de bijgeleverde afzuigadapter.



Bij uitstek geschikt voor nauwkeurig zagen


De robuuste aluminium voetplaat zorgt in combinatie met de bijbehorende geleiderail en de meegeleverde parallelaanslag voor exacte snedes.



Snelle zaagbladstop


Elektrische remfunctie



Het werkgebied is altijd goed verlicht


Verlichting van de zaagsnede door het ingebouwde LED-licht



Gebruiksvriendelijk en snelle zaagbladwissel


Dankzij de spindelvergrendeling en de meegeleverde inbussleutel in de handgreep kan het zaagblad snel worden vervangen.

3 jaar garantie

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Nominale spanning

18 V DC

Maximaal onbelast toerental

3400 omw/min(rpm)

Geschikt voor boringdiameter

20 mm

Zaagbladdiameter

165 mm

Maximale zaagdiepte bij 90 graden

57 mm

Maximale zaagdiepte bij 45 graden

42 mm

Grondplaatlengte x grondplaatbreedte

252 x 194 mm

Machinegewicht met accu

4 kg

Aantal batterijen

0 st.

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Inclusief Accu handcirkelzaagmachine HKS 18-A:

1 x
Handcirkelzaagblad voor snoerloos gereedschap

C.ZGBL-HO-HM-WZ-165X36X20MM

Omschrijving: Universeel voor mobiel gebruik. Speciaal ontworpen voor snoerloze handcirkelzagen.
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Verplichte accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accus

POWER PACK 18V 4AH

Twee krachtige en robuuste accu's met in elke box een laadapparaat.
x 1 st
Accupack LI-CV 18 V met laadapparaat en twee accus

POWER PACK 18V 5AH

Twee krachtige en robuuste accu's met in elke box een laadapparaat.
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefklem voor cirkelzagen

SCHROEFKLEMMEN VOOR GELEIDERAIL

For fastening guide rail to the workpiece
x 2 st
Connector voor cirkelzaag

VERBINDINGSSTUK V. GELEIDERAIL (SET)

x 1 st
Geleiderail voor cirkelzaag

GELEIDERAIL 1500 MM TBV TKS59-E - HKS55

Geschikt voor de HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 st
Universele aansluitmof Clip-on, elektr. geleidend

AANSLUITSTUK ELEKTRISCH GELEIDEND

Electrically conductive three-stage connection sleeve for industrial vacuum cleaners.
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie