Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT

Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT
ACCU-HANDCIRKELZ-AHKS 18-68COMPACT-2X5AH

Art.-nr. 5701411007

EAN 4065746442749

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT

Art.-nr. 5701411007
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
Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine M-CUBE voor houttoepassingen
  • Ingebouwde functies voor overbelasting en beveiliging tegen oververhitting beschermen het elektrisch gereedschap tegen overmatige belasting

  • Lange levensduur van de motor: Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves

  • Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen

  • Veilig werken is gegarandeerd aangezien het elektrische gereedschap alleen kan worden gestart door de ontgrendelknop en de dodemansschakelaar tegelijkertijd in te drukken

  • Een zaagdiepte van 68 mm maakt universeel gebruik op de bouwplaats mogelijk

  • Compatibel met geleiderail
Toepassingsgebied

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Maximaal onbelast toerental

4400 t/min

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Zaagbladdiameter

190 mm

Maximale zaagdiepte bij 90 graden

68 mm

Maximale zaagdiepte bij 45 graden

50 mm

Grondplaatlengte x grondplaatbreedte

300 x 185 mm

Machinegewicht met accu

4,6 kg

Aantal batterijen

2 st

Accu-/batterij capaciteit

5 Ah

Inclusief Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT:
1 x
Cirkelzaagblad Voor AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE accu-houtcirkelzaag

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Omschrijving:
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat: 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm; Aantal tanden: 24 st
Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu-handcirkelzaagmachines voor hout
Hoeveelheid: 1 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
2 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

Omschrijving:
5 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 2 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

Omschrijving: De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Hoeveelheid: 1 x
Empty case f cordl. hand-held circ. saw AHKS 18-68
1 x
Empty case f cordl. hand-held circ. saw AHKS 18-68

KOFFER LEEG AHKS 18-68 COMPACT

Omschrijving: For M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT cordless hand-held circular saw
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cirkelzaagblad Voor AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE accu-houtcirkelzaag

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu-handcirkelzaagmachines voor hout
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
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Schroefklem voor cirkelzaagmachine

SCHROEFKLEMMEN VOOR GELEIDERAIL

Voor het bevestigen van de geleiderail aan het werkstuk
x 2 st
Geleiderail voor cirkelzaagmachine

GELEIDERAIL-FS80-VOOR-HKS-TKS-AHKS

Geschikt voor de AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 st
Geleiderail voor cirkelzaagmachine

GELEIDERAIL-FS160-VOOR-HKS-TKS-AHKS

Geschikt voor de AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 st
Verbindingsstuk voor geleiderail

VERBINDINGSSTUK-VOOR-GELEIDERAILS

verbindt geleiderails tot één stuk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cirkelzaagblad Voor AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE accu-houtcirkelzaag

C.ZGBL-HOUT-HM-190X2,0/1,35X30-54TF

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu-handcirkelzaagmachines voor hout
x 1 st
Cirkelzaagblad Voor AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE accu-houtcirkelzaag

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-30WZ

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu-handcirkelzaagmachines voor hout
x 1 st
Cirkelzaagblad Voor AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE accu-houtcirkelzaag

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-42WZ

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu-handcirkelzaagmachines voor hout
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Ruimzichtbril FS 2020-01

RUIMZICHTBRIL-FS2020/01

Perfecte bescherming in combinatie met een innovatieve vormgeving
WNA 200/F gehoorbescherming

GEHOORKAPPEN-(WNA 200F)

Uitstekende isolatiewaarden, in hoogte verstelbare hoofdband en fluorescerende beschermkappen