Accu decoupeerzaagmachine STP 18 A
ACCU DECOUPEERZAAGMACHINE STP 18-A
MASTER
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
Snelwisselsysteem voor zaagblad
Universeel gebruik
Zowel de pendelslag als het toerental perfect kan worden ingesteld op zeer verschillende materialen. Vier instellingen voor pendelslag inclusief traploos instelbaar toerental.
Optimale verlichting van werkgebied en het gebied waar het zaagblad induikt
Led-lampje op de zaagbladbevestiging
De machine ligt goed in de hand en maakt moeiteloos werken mogelijk
Licht van gewicht, compacte en ergonomische vormgeving met rubber beklede handgreep
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van accuvermogen
Laadstatusweergave op accu
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Nominale spanning | 18 V DC |
Min./max. aantal slagen onbelast | 550-2700 t/min |
Slaglengte | 23 mm |
Maximale verstekhoek | 0 graden |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Maximale zaagdiepte in hout | 120 mm |
Maximale zaagdiepte in aluminium | 20 mm |
Machinegewicht met accu | 2,4 kg |
Machinegewicht zonder accu | 1,87 kg |
Accu-/batterij capaciteit | 4 Ah |
CASEINRT-HNDTL-(STP 18-A)
SP-SUCTION SLEEVE
SP-INSERT-PIECE
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!