Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A

Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A
ACCU CIRKELZAAGMACHINE HKS 12-A 2X2,0AH

Art.-nr. 57001132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A

Art.-nr. 57001132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer compacte en handzame 12-V handcirkelzaagmachine die snelle resultaten oplevert. Voor het zagen van hout. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Comfortabel en vermoeiingsvrij werken


Extreem compacte en ergonomische vorm



Ideaal voor precisiesneden


De robuuste aluminium voetplaat, in combinatie met de geleiderail en de meegeleverde parallelaanslag maken precisiesneden mogelijk.



Stofvrij werken


Stofafzuiging vindt plaats via een zuigmond in combinatie met een industriële stofzuiger.



Li-ion accupacks


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.



Optimale verlichting van het werkgebied


Led-verlichting



Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Nominale spanning

12 V DC

Maximaal onbelast toerental

1400 omw/min

Geschikt voor boringdiameter

15 mm

Zaagbladdiameter

85 mm

Maximale zaagdiepte bij 90 graden

26,5 mm

Maximale zaagdiepte bij 45 graden

17 mm

Grondplaatlengte x grondplaatbreedte

167 x 88 mm

Machinegewicht met accu

1,4 kg

Aantal batterijen

2 st.

Accu-/batterij capaciteit

2 Ah

Inclusief Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A:

2 x
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt

ACCU LI-ION 12V/2,0AH

Omschrijving: Compacte 12 V-accu
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Cirkelzaagblad, hout, voor draadloze handcirkelzaag HKS 10-A/12-A

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-85X20X15

Omschrijving: Universeel voor mobiel gebruik
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Omschrijving: Ideaal opbergsysteem voor kleine apparaten en gereedschappen die nodig zijn voor de verschillende verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Laadapparaat 12 volt AL 30-LI

ACCULAADAPPARAAT AL 30-LI

Omschrijving: Bijbehorend laadapparaat voor LI 10,8- en 12 V-accu.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zeskantsleutel

SP-ALLEN-KEY

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Parallelaanslag

SP-PARALLEL-GUIDE

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Afzuiging

AFZUIGADAPTER V. HKS 10-A

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER-machines

CASEINRT-(HKS 12-A)-H100-B333-L461MM

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER-machine.
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Extra artikelen:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefklem voor cirkelzagen

SCHROEFKLEMMEN VOOR GELEIDERAIL

For fastening guide rail to the workpiece
x 2 st
Connector voor cirkelzaag

VERBINDINGSSTUK V. GELEIDERAIL (SET)

x 1 st
Geleiderail voor cirkelzaag

GELEIDERAIL 1500 MM TBV TKS59-E - HKS55

Geschikt voor de HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 st
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt

ACCU LI 12,0 VOLT 4,0 AH

Compacte 12 V-accu
x 1 st
Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accus

POWER PACK 12V 4AH

Twee krachtige en robuuste accu's met een laadapparaat.
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie