Accu boorhamer, trillingsarm H 28-MA
ACCU BOORHAMER H28-MA 2X5,0AH
MASTER
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onderhoudsarme en duurzame motor
Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.
Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect
Lithium-ion technologie
Continue bewaking van de accucapaciteit
Laadstatusweergave op de accu
Universeel gebruik
Slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en snelheidsregelaar
Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk
Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.
Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik
Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Voor boorhameren in beton, voor normaal boren in metaal en hout, voor het beitelen van kleine aanpassingen in metselwerk, enz.
Nominale spanning | 28 V DC |
Aantal batterijen/capaciteit van batterij | 2 x 5 Ah |
Min./max. onbelast toerental | 0-1350 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-5000 t/min |
Slagenergie | 4.1 J |
Gereedschapsopname | SDS plus |
Machinegewicht met accu | 4,7 kg |
Min./max. aanbevolen boordiameter in beton | 6-28 mm |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 260 mm |
Max. boordiameter met holle boor in beton | 75 mm |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-ORSYBULL
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!