Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Accu boorhamer ABH 18 COMPACT-1
ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-DOOS
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701432000
EAN 4065746388412
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden
  • Het uiterst compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor prettig en moeiteloos werken

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en een lange levensduur

  • Continue bewaking van de motor, want als de motor overbelast raakt of vastloopt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uit

  • Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing, omdat met de functiekeuzeschakelaar snel en eenvoudig kan worden geschakeld tussen rotatieboorhameren en boren

  • De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop

  • De optionele stofafzuiging zorgt ervoor dat u bij weinig stof kunt werken
Toepassingsgebied

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

0 x 0 Ah

Min./max. onbelast toerental

0-1400 1/min

Min./max. aantal slagen

0-5500 1/min

Slagenergie

2.4 J

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Min./max. aanbevolen boordiameter in beton

6-18 mm

Max. boordiameter in beton

26 mm

Voorwaarde boorcapaciteit in beton

0 - Niet van toepassing

Max. boordiameter in staal

13 mm

Lengte

320 mm

Hoogte

220 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
x 1 st
Accu stofafzuigsysteem ASA 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-STOFAFZUIGING ASA-18-COMPACT

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Stofafzuigsysteem geschikt voor accu boorhamer ABH 18 COMPACT
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamerboorkroon Lichtgewicht

HAMERBOORKROON-M16-D68MM

ZEBRA
Speciaal ontwikkelde hamerboorkroon voor gebruik in klop- en hamerboormachines 4 kg
x 1 st
Puntbeitel Plus Longlife & Speed

PUNTBEITEL-PLUS-LS-L250MM

ZEBRA
Premium next-generation puntbeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Platte beitel Plus Longlife & Speed

PLATTEBEITEL-PLUS-LS-L250-B20MM

ZEBRA
Premium next generation plattebeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.
x 1 st
Bekervormig masker CM 3000 V FFP2 NR D

STOFMASKER-CM3000-VENTIEL-FFP2-NR-D

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen
x 15 st
WNA 200 gehoorbescherming

GEHOORKAPPEN-(WNA 200)

Met zeer goede isolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie