Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT-1
ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-2X5AH
Art.-nr. 5701432005
EAN 4065746388429
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het uiterst compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor prettig en moeiteloos werken
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en een lange levensduur
- Continue bewaking van de motor, want als de motor overbelast raakt of vastloopt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uit
- Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing, omdat met de functiekeuzeschakelaar snel en eenvoudig kan worden geschakeld tussen rotatieboorhameren en boren
- De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop
- De optionele stofafzuiging zorgt ervoor dat u bij weinig stof kunt werken
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Aantal batterijen/capaciteit van batterij | 2 x 5 Ah |
Min./max. onbelast toerental | 0-1400 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-5500 1/min |
Slagenergie | 2,4 J |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Machinegewicht met accu | 3,84 kg |
Min./max. aanbevolen boordiameter in beton | 6-18 mm |
Max. boordiameter in beton | 26 mm |
Voorwaarde boorcapaciteit in beton | 0 - Niet van toepassing |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Lengte | 320 mm |
Hoogte | 220 mm |
ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
KOFFERINLAY-ABH 18 COMPACT-8.4.2
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!