Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu boor-/schroefmachine ABS 12 COMPACT M-CUBE

Accu boor-/schroefmachine ABS 12 COMPACT
ACCU-BOORSCHROEFMACH-ABS12 COMPACT-DOOS

Art.-nr. 5701101000
EAN 4061975218988

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu boor-/schroefmachine ABS 12 COMPACT M-CUBE

Art.-nr. 5701101000
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
Zeer compacte en krachtige, borstelloze accu boor-/schroefmachine voor algemene boor- en schroeftoepassingen
  • Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp

  • Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting

  • Gereedschappen zitten stevig vast in de boorkop met vergrendelfunctie, geschikt voor gereedschappen van 0,8-10 mm

  • Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-400 / 0-1500 t/min

Max. koppel hard/zacht

32 / 19 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

0,8-10 mm

Boorhouderopname

3/8 inch x 24 UNF

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Max. boordiameter in staal

10 mm

Maximale schroefdiameter

6 mm

Lengte

177 mm

Hoogte

215 mm

Machinegewicht met accu

1,21 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Li-ion 12 V M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-12V/2,0AH

Compacte, krachtige 12V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Laadapparaat ALG 12 volt BASIS M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 12V/2-M-CUBE-BASIC

Geschikt voor oplaadbare li-ion-accu's 12 V BASIC M-CUBE
x 1 st
Laadapparaat ALG 12 volt BASIS M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 12V/3-M-CUBE-BASIC

Geschikt voor oplaadbare li-ion-accu's 12 V BASIC M-CUBE
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
x 10 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D6-L150-WL90MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design