Accu Hoog vermogen
Alkalinebatterij High Power
BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verschillende toepassingen
Hoge capaciteit en lange levensduur
Krachtig
Zeer geschikt voor apparaten met een hoog stroomverbruik
Kostenbesparend
Langere bedrijfstijden en een constante energieopbrengst op het hoogste niveau
Lange levensduur, ook bij opslag
Zeer lage zelfontlading met bewaartijd van 5 jaar
Decoratief
Geleverd in praktisch verpakkingsconcept voor extra gebruik als display op de toonbank, inclusief verkooptips op de achterkant
Kan niet worden opgeladen
Datasheets(X)
Batterij-aanduiding | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nominel spænding | 1.5 V DC |
Accu/Batterijtype | Loogzout |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!