Accu G14, 14,4 V, 2,0 Ah Voor accu-blindklinknagelmachine ANG 14 en accu blindklinkmoerenmachine ANG 310
Accu G14 14,4 V voor ANG 14 ANG 310
ACCU-LIION-G14-07009155-14,4V/2,6AH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
1 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 14,4 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2,6 Ah |
Laadtijd | 100 min |
Geschikte opladers | LG 14 |
Productgewicht (per stuk) | 575,000 g |
Geschikte machines | Würth ANG 14 |
Accu/Batterijtype | Li-ion |