Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu 2.600 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Art.-nr. 0827940801

EAN 4099618794988

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu 2.600 mAh

Art.-nr. 0827940801
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
Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accu/Batterijtype

Li-ion

Nominale spanning

3,7 V

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Lengte x breedte x hoogte

24,3 x 24,3 x 77 mm

Productgewicht (per stuk)

60,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
5V 1A oplader met USB-A/USB-C laadkabel

PWRPLG-USB-PLG/C-ZWART-5W-5V/1A

Slimme universele lader met USB-aansluiting voor het opladen van USB-apparaten
x 1 st
Acculaadapparaat PowerSwap

LAADSTATION-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Suitable for charging up two PowerSwap batteries