Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aardstaaf kruisprofiel met platte vlag

AARDPIN-1,5M-BEUGEL(PLAT)-2M

Art.-nr. 0969108003

EAN 4024835162241

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aardstaaf kruisprofiel met platte vlag

Art.-nr. 0969108003
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
Dwarsprofiel 50 x 50 x 3 mm

Platte vlag


  • Lengte 2 m

  • Breedte van 30 mm

  • 2 doorlopende gaten van 10 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Met platte vlag

Lengte

1,5 m

Profielbreedte x profielbreedte 2 x profieldikte

50 x 50 x 3 mm

Aantal gaten

2 st

Gatdiameter

10 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Overig standaard

VDE 0100-540

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M1-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M2-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st