Aardingskabel voor LFKS plaatstalen kabelgootinstallatie
Aardingskabel met kabelschoen voor LFKS
Art.-nr. 0973695300
EAN 4099618653421
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met 6,3 x 0,8 mm platte stekkerhulzen (algemene wijziging)
- Kabeldoorsnede 4.0 mm²
Datasheets(X)
Voor het aarden van de LFKS plaatstalen kabelgootinstallatie. Voor het aarden van de onderste delen in het geval van verzinkte kanalen. In het geval van gecoate kanalen moeten zowel de onderste als de bovenste delen geaard zijn.
Geschikt voor kanaaltype | 60 x 100 mm |
Kabellengte | 300 mm |
Kabeltype | H07V-K |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 6,3 x 0,8 mm |