Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies
Gloeibougie verwijdering, uitbreidingsset 27-dlg
GLOEIBOUGIE UITBOUWSET AANVULLING 27DLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nuttige aanvulling op bestaande Würth-kits voor het verwijderen van gloeibougies, evenals alle motor- en voertuigspecifieke complete assortimenten, enz.
- Speciaal ontworpen voor het creëren van een nieuwe steun diep in de gloeibougieschacht als de gloeibougie meerdere keren afbreekt bij verwijderpogingen met standaard verwijderingsgereedschap
- Inclusief reinigingsborstels voor het verwarmingselement en de gloeibougiekanalen, evenals schroefdraadpluggen voor het tijdelijk afdichten van het gloeibougiegat
Leveringsomvang:
- 1 x verlengstuk voor schuifstang met sleutelvlakken
- 2 x trapboorhouder maat 1 voor M8+M9 en maat 2 voor M10 (grotere boordiepte)
- 3 x boorhulzen van elk 2,7 mm en 3,6 mm
- 2 x diepe draadtappen 12-28 UNF en 1/4 inch-28 UNF (extra smalle schacht)
- 1 x uittrekadapter 12-28 UNF en 1/4 inch-28 UNF, extra lang 102 mm
- 1 x draadtaphouder met zeskantaandrijving
- 1 x elektrodeschakelaar voor ∅ 3,0 mm
- 2 x reinigingsborstels voor boring ∅ 4,8 en 5,8 mm van het verwarmingselement
- 2 x reinigingsborstels voor gloeibougieschacht ∅ 7,0 en 8,5 mm
- 2 x gloeibougieafdichtpluggen elk M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 en M10 x 1,25
Datasheets(X)
- Dicht het gloeibougiegat tijdelijk af met schroefdraadpluggen
- Start de motor zodat de in de schacht achterblijvende delen van de gloeibougie losraken door de warmte van de motor
- De rest kan dan gewoonlijk zonder problemen worden verwijderd met behulp van de verwijdergereedschappen