Aansluitmof voor elektra-installatiebuizen W-IS-El-F, WPKu-EM-F en WPKu-EM-F-H0
Mof voor metrische elektra-installatiebuis
INSTEEKMOF-BUIS-EN20


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Datasheets(X)
Geschikt voor buis (EN) | EN 20 |
Classificatiecode elektro-installatiebuis | 3342 |
Laadkracht bij 5 cm | 750 N |
Slagvastheid bij 100 mm | 2 kg |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -25 tot 90 °C |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Speciale kunststoffen |
Vlamvertragend | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |