Aansluitmof voor ETS 150/holle boor
Aansluitmof voor holle boor en ETS 150
ADAPTER-STOFAFZUIGING-HAMERBOREN-ETS150
Art.-nr. 0702400255
EAN 4099618126123
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De zuigkracht kan rechtstreeks op het elektrisch gereedschap worden ingesteld met behulp van de secundaire luchtregelaar
- Eenvoudige bevestiging aan de aanzuigslang met de handige klemaansluiting
- De aansluitmof kan worden aangesloten op alle stofzuigers van de ISS-serie met behulp van de klemaansluiting
- Geschikt voor ETS 150-5.0-E POWER, Würth Plus Quadro-L holle boor, Würth Max Quadro-L holle boor, Würth Single Plus Quadro-L holle boor, Würth Single Max Quadro-L holle boor, adapter voor Würth Plus QL holle boor en adapter voor Würth Max QL holle boor
Datasheets(X)
Compatibel met | ISS 30-L, ISS 30-L AUTOMATISCH, ISS 40-M AUTOMATISCH, ISS 50-L AUTOMATISCH, ETS 150-5.0-E POWER |
Nominale breedte DN | DN 35 |
Elektrisch geleidend | Ja |
Productgewicht (per stuk) (g) | 250,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!