Aansluitklem/draadset star
Verbinderset star voor FLB-24-9
Art.-nr. 0976506057
EAN 4056807802473
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Set bevat 5 connectoren voor directe aansluiting van twee lichtstrips
- Geschikt voor RGB LED-lichtstrip FLB-24-9-RGB
- Dankzij de siliconen buisjes die bij de levering worden geleverd, kan ook een beschermingsgraad van IP67 voor de aansluitingen worden bereikt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Lengte | 16 mm |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 5 mm |