Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verbindingskabelset voor FLB-24-8 en FLB-24-39 LED-lichtstrips

Verbindingskabelset naar FLB-24-8
TB-AANSLTKBL-SET-LEDSTRIP-FLB-24-8-IP67

Art.-nr. 0976523040
EAN 4099618616129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor eenvoudige aansluiting op de LED-lichtstrip

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

Plug-in systeem WPS-24

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Lengte

2000 mm

Breedte

14 mm

Hoogte

5 mm

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 67

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie