Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen

Aansluitkabel voor LED-buisinsteeklamp

Art.-nr. 0976509030

EAN 4065746402699

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen

Art.-nr. 0976509030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor aansluiting op een voedingsbron
  • Gedeeltelijk gemaakt van hoogwaardige TPE

  • Verkrijgbaar in een lengte van 2 m met gevormde stekker of 6 m lang met open kabeluiteinden voor directe aansluiting

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Beschermingsklasse IP69K/IP68

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voor aansluiting op lineaire LED-insteeklamp.

Materiaal

Thermoplastisch elastomeer

Kleur

Zwart

Lengte

2 m

Diameter

36 mm

Montagesoort

Om aan te sluiten

Nominale spanning

230 V

Soort aansluiting

Contourplug

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Beschermklasse IP

IP 69K/IP 68

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie