Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen
PLGCBL-F.LEDLGHT-LINEAR-PLUG-IN-2M-OCE
Art.-nr. 0976509031
EAN 4065746402729
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gedeeltelijk gemaakt van hoogwaardige TPE
- Verkrijgbaar in een lengte van 2 m met gevormde stekker of 6 m lang met open kabeluiteinden voor directe aansluiting
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsklasse IP69K/IP68
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Datasheets(X)
Voor aansluiting op lineaire LED-insteeklamp.
![]() | |
Materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
Kleur | Zwart |
Lengte | 6 m |
Diameter | 36 mm |
Montagesoort | Om aan te sluiten |
Nominale spanning | 230 V |
Soort aansluiting | Met vrije ader- / geleideruiteinden |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Beschermklasse IP | IP 69K/IP 68 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |