Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen

Aansluitkabel voor LED-buisinsteeklamp

Art.-nr. 0976509033

EAN 4065746402781

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen

Art.-nr. 0976509033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het aansluiten van afzonderlijke LED-insteeklampen
  • Gedeeltelijk gemaakt van hoogwaardige TPE

  • Verkrijgbaar in lengtes van 4 m, 2 m en 0,5 m

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Beschermingsklasse IP69K/IP68

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voor aansluiting op lineaire LED-insteeklamp, voor het aansluiten van lampen op elkaar waar deze niet rechtstreeks kunnen worden aangesloten (bijv. voor gebruik rond hoeken enz.).

Materiaal

Thermoplastisch elastomeer

Kleur

Zwart

Lengte

2 m

Diameter

36 mm

Montagesoort

Om aan te sluiten

Nominale spanning

230 V

Soort aansluiting

Verbindingssysteem

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Beschermklasse IP

IP 69K/IP 68

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie