Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen
CONCBL-F.LEDLGHT-LINEAR-PLUG-IN-0,5M
Art.-nr. 0976509034
EAN 4065746402743
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gedeeltelijk gemaakt van hoogwaardige TPE
- Verkrijgbaar in lengtes van 4 m, 2 m en 0,5 m
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsklasse IP69K/IP68
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Datasheets(X)
Voor aansluiting op lineaire LED-insteeklamp, voor het aansluiten van lampen op elkaar waar deze niet rechtstreeks kunnen worden aangesloten (bijv. voor gebruik rond hoeken enz.).
![]() | |
Materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
Kleur | Zwart |
Lengte | 0,5 m |
Diameter | 36 mm |
Montagesoort | Om aan te sluiten |
Nominale spanning | 230 V |
Soort aansluiting | Verbindingssysteem |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Beschermklasse IP | IP 69K/IP 68 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |