Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

Aansluitkabel voor ledtransformator EASYLUX
ANSL-TRAFO-EASYLUX-EURO-STEKKER-2M

Art.-nr. 0976520010

EAN 4099618247422

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitkabel voor EASYLUX ledtransformator

Art.-nr. 0976520010
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
Voor het aansluiten van de EASYLUX ledtransformator op het elektriciteitsnet
  • Voor kleine apparaten met C7-stekker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V

Uitgangsspanning

230 V

Maximale stroomsterkte

2,5 A

Soort aansluiting

0 - Niet van toepassing

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

C7-contactdoos

Materiaal

Kunststof

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

Zwart

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie