Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aansluiting temperatuursensor SW17

Temperatuursensoraansluiting SW17 VAG
NOX TEMPSENSOR DOP SW17

Art.-nr. 1952005743

EAN 4099618168512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluiting temperatuursensor SW17

Art.-nr. 1952005743
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
Voor schadevrij verwijderen van de uitlaatgastemperatuursensor bij VAG-motoren van 2,0 l
  • Speciaal ontworpen voor het schadevrij verwijderen van de uitlaatgastemperatuursensor bij VAG-motoren van 2,0 l

  • Nauwkeurige pasvorm voor een stevige ondersteuning en eenvoudig gebruik

  • Robuuste constructie gemaakt van hoogwaardig chroom-molybdeenstaal voor een lange levensduur en een hoge belastbaarheid

  • Compact ontwerp maakt gebruik mogelijk in krappe ruimtes

  • Optimale toegankelijkheid dankzij een buitendiameter die een precieze passing mogelijk maakt

  • Opties voor multifunctioneel gebruik dankzij de zeskantige aandrijving

  • Na het verwijderen van de sensor, kan de afdekkap van de tandriem worden verwijderd
Opmerking
  • Het vervangingsinterval van de distributieriem is 210 tkm

  • Problemen met de waterpomp zullen zich echter elke 70 tot 120 tkm voordoen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • VAG-motoren van 2,0 l, etc.

  • OEM-nr.: Sensor VW AG906 088 DK

Sleutelwijdte (SW)

17 mm

Lengte (L)

25 mm

Buitendiameter (d)

27 mm

Materiaal

Chroom-molybdeen

Buitenmaat boutkop (dk)

27 mm

Aandrijving

Buitenzeskant

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie