Aanslagpunt ABS UniMount
ANKERPNT-ABS-UNIMOUNT-B(UM-B-350)
Art.-nr. 0838904600
EAN 4260486764124
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De steun (∅ 42 mm), die volledig is vervaardigd van RVS, wordt gebruikt om componenten en (onder)constructies aan daken te bevestigen
- Met weerbestendige laserlabels voor permanent buitengebruik
- De ABS UniMount kan flexibel worden gebruikt voor de installatie van zonnewarmtesystemen en zonnepanelen, airco units en soortgelijke componenten
- De ABS UniMount kan worden gemonteerd op beton, hout of staal
- De ABS UniMount is leverbaar in twee lengten: 350 mm en 500 mm
- Basisplaat (130 x 130 mm) + gelaste montagesteun (∅ 42 mm)
- Binnendraad (M10) op kop
- Beton ≥ C20/25
- Steel vanaf 5 mm
- Hout, max. breedte drager: 80 mm
- Horizontale en verticale belasting max. 3 kN
- Incl. bevestigingsset van RVS
Datasheets(X)
- De ABS UniMount zorgt voor een universeel bevestigingspunt voor montage van fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen) of voor het bevestigen van ventilatiesystemen
- Maximale krachtimpact van 3 kN in elke lastrichting
- De ABS UniMount wordt doorgaans gebruikt als steun voor zonnepanelen voor zonne-energie en zonnewarmte, maar is universeel geschikt voor montage van uiteenlopende systemen en opbouwconstructies op een plat dak
- Er kan worden gekozen uit varianten voor betonnen ondergronden, die permanent in de ondergrond worden bevestigd met veiligheidsankers, voor houten ondergronden, die met achterplaten om de houten steunen worden geklemd, en voor stalen ondergronden die worden bevestigd via de stalen balk
Materiaal | RVS A2/staal |
Hoogte | 40 cm |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |