Aanlasoog met veer. Minimale ruimte benodigd voor verankeringspunt
Ringoog voor hijsen met veer
AANLASOOG-SINGLE-M.VEER-(1,5T)-D38
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veiligheidsfactor 4
- Enkele opgelaste voet voor hijsen
- Gemaakt van hoogvast staal
- Coating van epoxyhars
- Ringnok 100% getest op haarscheuren
- RAL 3022 (Zalmrood)
Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Alleen geschikt voor het hijsen van lasten – niet voor personen
Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek
Bij een asymmetrische belasting moet het draagvermogen van het oog worden verminderd overeenkomstig de specificaties in de tabel van de verschillende bevestigingstypen
De klem moet altijd in de trekrichting blijven staan (toegestane tolerantie +/-10°)
| Art.nr. | Max. draagvermogen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 ketting | 2 kettingen | 1 ketting | 2 kettingen | 2 kettingen | 3/4 kettingen | |||||
| 5162 122 38 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 122 45 | 2,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
| 5162 122 51 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 122 673 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 122 67 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 122 100 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
![]() | |
Max. draagvermogen | 1,5 t |
Ringdikte (s1) | 14 mm |
Ringhoogte (b2) | 16 mm |
Dikte (b3) | 31 mm |
Binnendiameter (d1) | 38 mm |
Corpushoogte (h2) | 25 mm |
Lengte (l1) | 79 mm |
Breedte (b1) | 66 mm |
Lasnaaddikte (HV+∆a) | HV 5+3 |
Productgewicht (per stuk) | 390,000 g |