Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

AW®-bit C 6,3 (1/4 inch)

Bit, AW, ZEBRA C 6.3 (1/4)
BIT-AW10-PAARS-1/4IN-L25MM
ZEBRA

Art.-nr. 061412510
EAN 4038898000846

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De atleet onder het schroefgereedschap
  • Een conventionele bit in een conventionele bithouder is als een atleet met een houten been: Elke piekbelasting wordt zonder demping overgebracht en leidt al snel tot breuken. Het ZEBRA bitsysteem werkt daarentegen als een goed getrainde atleet: De ZEBRA bithouder absorbeert de piekbelasting, net als beenspieren. Als de draaglast wordt overschreden, komt de ZEBRA-bit zelf in actie: Net als het scheenbeen, kan deze bit extra pieken opvangen. Het resultaat: ZEBRA-bits gaan veel langer mee dan conventionele schroefinzetten in vele toepassingen en beperken daarmee de kosten per schroefverbinding aanzienlijk.

  • Nu komt de bit in actie: Dankzij het innovatieve hardingsproces kan de bit ook belastingpieken in het middengebied opvangen. Als gevolg hiervan ontstaan breuken in de bits veel later dan bij conventionele schroefinzetten.
Opmerking

Natuurlijk kunnen bit en bithouder ook afzonderlijk worden gebruikt. Echter, de volle werking van het systeem wordt alleen bereikt in een combinatie van bit en houder, in het bijzonder bij continue professionele toepassingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

AW10

Opname

C 6.3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

25 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie