AT 48 automatische deurafdichting
Deurafdichting, automatisch AT 48
DRSEAL-AT48-L950MM
Art.-nr. 0688009104
EAN 4024835185080
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ongevoelig voor geluid, tocht en rook
- Automatische compensatie op ongelijke vloeren: afstand tussen deur en vloer 5 mm tot 20 mm
- De deurafdichting kan tot 100 mm worden ingekort aan de andere kant van de bedieningsstift
- Eenvoudige installatie door vanaf de onderkant vast te pinnen, zodat er geen ruimte meer hoeft te worden uitgebeiteld voor bevestigingselementen
- Groef zo ver mogelijk van draaipunt houden
- Lage groefdiepte (30 mm)
- Bij houten kozijn, de drukplaat in het midden van het contactpunt in het kozijn of de geleiding slaan
- Voor hoogteverstelling de bedieningspen draaien met binnenzeskant SW 3
Geluidsisolatiewaarden:
- 7 mm luchtspleet: 48 dB
- 20 mm bodemspeling: 42 dB
De deurafdichting mag niet in de groef klemmen. Wij raden een groefgrootte van 30,5 mm x 13,1 mm aan.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
De deurafdichting kan met spijkers met 1,8 mm diameter worden vastgezet.
![]() | |
Montagesoort | Groefverbinding |
Uitvoering | Eenzijdige te openen |
Lengte | 950 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Materiaal afdekstrip | Siliconen |
Materiaal rail | Aluminium |
Min./max. hefhoogte | 5-22 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geluidsisolatiewaarde | 20 mm afstand: 42 dB, 7 mm afstand: 48 dB |
Geschikt voor groefbreedte | 13 mm |
Geschikt voor groefdiepte | 30 mm |