Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY®plus VG 4 COMBI constructieschroef Staal verzinkt voldraad zeskantkop

ASSYplus VG 4 COMBI st verzinkt VD zeskantkop RW
SCHROEF-COMBI-HO-VG-RW40-A3K-8X80/67

Art.-nr. 0150208080
EAN 4061975608796

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale voldraad schroef met zeskantkop en versterkte schacht voor zwaar belaste metaal-houtverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge of natte binnenruimten

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Flexibele montage met hoge krachtoverbrenging en nauwkeurige passing in metaal-houtverbindingen


  • Combinatie van zeskantkop met versterkte schacht en RW-aandrijving


Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting


  • Symmetrische high-performance draad die is afgestemd op de prestaties van de boorpunt bij het voorboren

  • Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last


Compacte schroefverbindingen en kleine materiaaldoorsneden dankzij effectieve boorpunt


  • Extreem korte toegestane randafstanden bijv. 3xd, waardoor ASSY schroeven ∅ 8 mm bruikbaar zijn voor balkbreedte 60 mm

  • Voorboren niet noodzakelijk

  • Het hout splijt en breekt niet

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

  • Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

  • De draaglast van het transportanker in combinatie met de schroef ASSYplus VG 4 COMBI (∅ 12 mm) moet vóór elk transport worden gecontroleerd in overeenstemming met het testrapport/deskundigenrapport en moet afzonderlijk worden geverifieerd.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten


De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 8 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Voor cilindrische gaten van 90° in metaal adviseren wij om montageschroeven met versterkte schacht te gebruiken (ASSY 4 Combi, ASSY plus VG 4 combi, ASSY 4 JH raveeldragerschroef). De spleet tussen het gat en de schroefschacht mag niet groter zijn dan 1 mm volgens DIN en 1993-1-8

  • Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

80 mm

Koptype

Zeskantkop

Kophoogte (k)

4,5 mm

Externe aandrijving

SW12

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

67 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b)

67 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Metaal-houtaansluiting, Rechtopstaande schroef, Constructieve houtbouw, Elementbouw, Bruggenbouw

Kerndiameter

5 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st