ASSY®plus A2 Terrasplankschroef

ASSYplus terras roestvast staal A2 verzonken AW
SHR-TER-BP-60GR-K-A2-AW20-5,5X50/32
ASSYPLUS

Art.-nr. 0166105550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

ASSY®plus A2 Terrasplankschroef

Art.-nr. 0166105550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x250 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het nauwkeurig bevestigen van terrasplanken. Dankzij de boorpunt kunnen veel houtsoorten zonder voorboren worden bewerkt.

Exacte plaatsing zonder te scheuren


Het snel aanboren van de schroef is geen probleem dankzij de speciale boorpunt. Voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.



Eenvoudig en schoon verzinken


Het verzinken van de kleine kop verloopt zuiver en gemakkelijk, dankzij de kleine diameter. Freesholtes onder de kop pakken uitstekende spanen op. Bij tropisch hardhout wordt echter verzinken van het oppervlak aanbevolen, aangezien deze houtsoorten zeer korte spanen hebben.



Zeer robuust


De schacht met groef biedt extra schroefsterkte, aangezien austenitisch roestvast staal (A2/A4) niet kan worden gehard. Hierdoor wordt de kans dat de schroef afscheurt praktisch nihil.



AW-aandrijving voor optimale positionering en krachtoverdracht


De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

Opmerking

Verschroeving van hardhouten terrasplanken


Bij gebruik van hardhout moet vooraf een aantal tests worden uitgevoerd. Afhankelijk van dichtheid en vochtigheidsgraad kan voorboren van het hout noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om voor het verwerkingsgereedschap een laag toerental te gebruiken.

ETA-11/0190

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt wat betreft de atmosferische omstandigheden alleen aanbevolen voor gebruik in een landelijke omgeving, en is in dit verband onderworpen aan strenge restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.

Nominale diameter (d)

5,5 mm

Lengte (l)

50 mm

Schroefdraadlengte (lg)

24 mm

Koptype

Kleine bolverzonken kop

Schroefdraadlengte met boorpunt (b)

27,5 mm

Kopdiameter (dh)

7,6 mm

Kophoogte (k)

5,2 mm

Interne aandrijving

AW 20

Kopdetails

Gefreesde groeven

Draadtype

HOGWD

Draaduitvoering

Deeldraad met gegroefde schacht

Draadvorm

Enkele draad

Kerndiameter

3,85 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor ondergrond

Hout
Houtproducten
Multiplex
LVL

Toepassingsgebied

Gevel
Terras
Omheining
Constructieve houtbouw
Vochtige omgeving
Balkon
Loopbrug
Speeltoestellen
Buitenshuis

Goedkeuring

ETA-11/0190