ASSY®plus 4 MDF set
ASSYplus 4 CS MDF verz. staal set 1500-dlg
ASS-ASSYPLUS-4-CS-MDF-SET
Art.-nr. 0988995096
EAN 4055375432372
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Set met hardlopers.
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).
Datasheets(X)
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(IV)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm, vanaf ∅ 4,5 mm A3K 8 µm-laagdikte
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor schroeven van ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Vanwege veel verschillende MDF-kwaliteiten die verkrijgbaar zijn, adviseren wij altijd vooraf te testen.
Aantal stuks in assortiment of set | 1500 |
SCHROEF-PVK-BPNT-MDF-RW10-A2K-3,5X40/27
SCHROEF-PVK-BPNT-MDF-RW10-A2K-3,5X50/31
SCHROEF-PVK-BPNT-MDF-RW10-A2K-3,5X60/35
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!