Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/Kqr3MyIfIMc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21 - 10

ASSY®plus 4 CSMP universele schroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes

ASSYplus 4 CSMP staal vrz DD verzonken freeskop RW
SCHROEF-PVK-FRSH-BPNT-RW20-A2K-4X40/21
ASSYPLUS 4 CSMP

Art.-nr. 017811440
EAN 4061975502070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele deeldraad met verzonken kop met freesholtes. Geschikt voor naadloze montage, dicht bij randen, zonder voorboren van hout-houtverbindingen in droge binnenruimtes of beschutte buitenruimtes.

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Zuiver verzinken in zachthout of houtmateriaal


  • Eenvoudig verzinken van schroefkop in hout dankzij geoptimaliseerde freesholtes

  • Geen splintering in gecoate spaanplaat door een verbeterd freeseffect en een groter aantal freesholtes tot ∅ 4,5 mm

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken


Het samentrekken van hout-houtverbindingen is mogelijk door deeldraad die direct na de schacht begint. De schroefdraad valt in dit geval volledig in het onderste tweede onderdeel.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(IV)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm, vanaf ∅ 4,5 mm A3K 8 µm-laagdikte

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Voor schroeven van ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

  • Indien verzonken schroeven worden gebruikt voor montage van metaal op hout, moet het aan te sluiten metaal worden voorzien van correct verzonken gaten

  • Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

40 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

21 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

24,5 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

7,8 mm

Kophoogte (k)

2,5 mm

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

Met as

Draadvorm

Enkele draad

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplex
Hout
Houtproducten
Hardhout
LVL
Zachthout
Constructiehout (KVH)

Toepassingsgebied

Interieurbouw
Corpus
Winkelinterieurbouw
Beursstandbouw
Meubilair

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

2,238 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inschroefhoek 45/60 graden

SCHROEFHULP-60-45GRADEN-200X120X30

ASSY
Eenvoudig te installeren inschroefhoek voor een snelle en nauwkeurige haakse montage van lange, gelijkvormige houtschroeven onder een hoek van 45 of 60 graden
x 2 st
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
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
Bithouder Voor ASSY-schroeven

BITHOUDER-ASSY-VZK/SK/ZYL-D6MM-1/4IN

ASSY
Ideaal voor het mechanisch borgen van bits en schroefkoppen bij het indraaien van schroeven.
x 1 st
Bithouder Voor ASSY-schroeven

BITHOUDER-ASSY-VZK/SK-D8MM-1/4IN

ASSY
Ideaal voor het mechanisch borgen van bits en schroefkoppen bij het indraaien van schroeven.
x 1 st
Verzonken borgring/onderlegring, diep verzinkt blauw

ONDERLEGRING-VERZONKEN-(A3K)-6,5X22

ASSY
Voor het vergroten van de weerstand tegen penetratie van de kop bij verzonken kopschroeven met een kop van 90°
x 200 st
Verzonken borgring/onderlegring, diep verzinkt blauw

ONDERLEGRING-VERZONKEN-(A3K)-8,5X28

ASSY
Voor het vergroten van de weerstand tegen penetratie van de kop bij verzonken kopschroeven met een kop van 90°
x 200 st
Universele houder E 6,3 (1/4) Met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
1/4-inch boorbithouder

BITHOUDER-SWF-1/4IN-L60MM

ZEBRA
Snelwisselbithouder, geoptimaliseerd voor gebruik met boorbits en bits (vorm C 6,3, vorm E 6,3 en dubbele bits) met 1/4"-zeskantaandrijving