Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/Kqr3MyIfIMc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop - SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21 - 10

ASSY®plus 4 CS universele schroef Gehard staal verzinkt voldraad verzonken kop

ASSYplus 4 CS staal verzinkt VD verzonken kop RW
SCHROEF-PVZK-BPNT-RW20-(A2K)-4X30/21

Art.-nr. 0178044030
EAN 4061975501783

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale voldraadschroef met verzonken kop en remribben voor naadloze bevestiging dichtbij randen. Voor het monteren van metaalbeslag op houten kozijnen zonder voorboren.

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid


  • Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen

  • Samentrekken zonder freeselementen onder de kop

  • De kop wordt geplaatst door aandrukken


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten


De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 5 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Handleiding
  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

  • Voldraad schroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van beslag of dunne materialen. De te selecteren schroeflengte moet kleiner zijn dan de plaatdikte van het materiaal waar de schroef moet worden ingedraaid

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

30 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

21 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

24,5 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdiameter (dh)

7,9 mm

Kophoogte (k)

2,5 mm

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout, Constructiehout (KVH)

Toepassingsgebied

Interieurbouw, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Meubilair

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

1,736 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) Met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
1/4-inch boorbithouder

BITHOUDER-SWF-1/4IN-L60MM

Snelwisselbithouder, geoptimaliseerd voor gebruik met boorbits en bits (vorm C 6,3, vorm E 6,3 en dubbele bits) met 1/4"-zeskantaandrijving
x 1 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st