Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY<SUP>®</SUP> PLUS 4 speciale set - ASS-ASSYPLUS-4-TOPHEAD-SET ASSY<SUP>®</SUP> PLUS 4 speciale set - ASS-ASSYPLUS-4-TOPHEAD-SET ASSY<SUP>®</SUP> PLUS 4 speciale set - ASS-ASSYPLUS-4-TOPHEAD-SET
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/Kqr3MyIfIMc

ASSY<SUP>®</SUP> PLUS 4 speciale set - ASS-ASSYPLUS-4-TOPHEAD-SET - 1
ASSY<SUP>®</SUP> PLUS 4 speciale set - ASS-ASSYPLUS-4-TOPHEAD-SET - 2
ASSY<SUP>®</SUP> PLUS 4 speciale set - ASS-ASSYPLUS-4-TOPHEAD-SET - 3

ASSY® PLUS 4 speciale set

ASSYplus 4 TH ST vernikkeld en bitset 1510-delig
ASS-ASSYPLUS-4-TOPHEAD-SET

Art.-nr. 0988000520
EAN 4062856150168

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

1510-delig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief ASSY® PLUS 4 speciale set:
500 x
ASSY®plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60°

SCHROEF-TOPHEAD-BPNT-RW10-(E1J)-3X35/16

ASSYPLUS 4 TH
Omschrijving:
Nominale diameter x lengte:3 x 35 mm
Speciale schroef met deeldraad, kleine Top Head kop en freesribben voor naadloze montage dicht bij randen van kwetsbare glaslatten of plinten in meubilair, winkel- of interieurbouw
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60°

SCHROEF-TOPHEAD-BPNT-RW10-(E1J)-3X40/19

ASSYPLUS 4 TH
Omschrijving:
Nominale diameter x lengte:3 x 40 mm
Speciale schroef met deeldraad, kleine Top Head kop en freesribben voor naadloze montage dicht bij randen van kwetsbare glaslatten of plinten in meubilair, winkel- of interieurbouw
Hoeveelheid: 500 x
500 x
ASSY®plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60°

SCHROEF-TOPHEAD-BPNT-RW10-(E1J)-3X50/22

ASSYPLUS 4 TH
Omschrijving:
Nominale diameter x lengte:3 x 50 mm
Speciale schroef met deeldraad, kleine Top Head kop en freesribben voor naadloze montage dicht bij randen van kwetsbare glaslatten of plinten in meubilair, winkel- of interieurbouw
Hoeveelheid: 500 x
10 x
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving: De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 10 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie