ASSY® D
pluggenschroef panhead, zonder boorpunt
SCHROEF-PANHD-HO-RW30-(A2K)-6X80/62
Art.-nr. 0153020603
EAN 4052703541225
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad
Hogere belastbaarheid van de plug
RW aandrijving:
- Optimale krachtoverbrenging
- Extra strakke passing
- Goed aanzetten van de schroef
- Geen kantelen
Asymmetrische draad
Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment
Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)
Datasheets(X)
Schroef voor:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- ZEBRA Shark plug
- W-PL plug met binnendraad voor gipsplaat
- W-GS gipsplaatplug
- W-KL lichtgewicht constructieplug
- SHARK ISO isolatieplug
- W-GB gasbetonplug
Universele spaanplaatschroef
Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.
ASSY-D in staal verzinkt kan worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis
![]() | |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Lengte (l) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 63 mm |
Kopdiameter (dh) | 12 mm |
Kophoogte (k) | 4,00 mm |
Interne aandrijving | RW30 |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Deuvels, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout |
Toepassingsgebied | Metaalplaat-hout, Dak, Plug, Elementbouw, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw |
Koptype | Panhead |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Vorm van de punt | Punt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!