Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY® D
pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4X50/44,5

Art.-nr. 0153020405

EAN 4052703540945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® D
pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

Art.-nr. 0153020405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik met kunststofpluggen

Schroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad


Hogere belastbaarheid van de plug



RW aandrijving:


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Extra strakke passing

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Geen kantelen


Asymmetrische draad


Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment

Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schroef voor:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • ZEBRA Shark plug

  • W-PL plug met binnendraad voor gipsplaat

  • W-GS gipsplaatplug

  • W-KL lichtgewicht constructieplug

  • SHARK ISO isolatieplug

  • W-GB gasbetonplug


Universele spaanplaatschroef


Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.



ASSY-D in staal verzinkt kan worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

50 mm

Schroefdraadlengte (lg)

44,5 mm

Kopdiameter (dh)

7,9 mm

Kophoogte (k)

2,7 mm

Interne aandrijving

RW20

Goedkeuring

ETA-11/0190

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Deuvels, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Beslag, Metaalplaat-hout, Plug, Universeel

Koptype

Panhead

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Vorm van de punt

Punt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie