ASSY® D
pluggenschroef panhead, zonder boorpunt
ASSY-D staal verzinkt panhead RW
SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X35/29
Art.-nr. 0153024502
EAN 4052703540952
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad
Hogere belastbaarheid van de plug
RW aandrijving:
- Optimale krachtoverbrenging
- Extra strakke passing
- Goed aanzetten van de schroef
- Geen kantelen
Asymmetrische draad
Laag indraaimoment, hoog doldraaimoment
Europese Technische Goedkeuring ETA-11/0190 (voor zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel)
Datasheets(X)
Schroef voor:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- ZEBRA Shark plug
- W-PL plug met binnendraad voor gipsplaat
- W-GS gipsplaatplug
- W-KL lichtgewicht constructieplug
- SHARK ISO isolatieplug
- W-GB gasbetonplug
Universele spaanplaatschroef
Meubels, plinten, bekistingen, elementbouw, enz.
ASSY-D in staal verzinkt kan worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis
|  | |
| Materiaal | Gehard staal | 
| Oppervlakte | Verzinkt | 
| Nominale diameter (d) | 4,5 mm | 
| Lengte (l) | 35 mm | 
| Schroefdraadlengte (lg) | 29 mm | 
| Kopdiameter (dh) | 9 mm | 
| Kophoogte (k) | 9 mm | 
| Interne aandrijving | RW20 | 
| Goedkeuring | ETA-11/0190 | 
| Geschikt voor ondergrond | Multiplexhout (BSP), Deuvels, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout | 
| Toepassingsgebied | Beslag, Metaalplaat-hout, Plug, Universeel | 
| Koptype | Panhead | 
| Kerndiameter | 2,7 mm | 
| Draadtype | Houtdraad | 
| Schroefdraadontwerp | Deeldraad | 
| Schroefdraadvorm | Grove draad | 
| Vorm van de punt | Punt | 
| Maximale inschroefhoek | 90 graden | 
| Minimale inschroefhoek | 0 graden | 
| Voldoet aan RoHS | Ja | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!