Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY® 4 en Fixit Power + High Tack Introductieset

ASSY 4 en FIXIT POWER + HIGH TACK set 2062 stuks
INTRO-SET-ASSY4-FIXIT-POWER+-HIGH-TACK

Art.-nr. 0988995078

EAN 4055375432198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 en Fixit Power + High Tack Introductieset

Art.-nr. 0988995078

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ASSY® 4 spaanplaatschroeven verzinkt, voldraad en deeldraad, verzonken kop met RW-aandrijving. Voor universeel gebruik.
FIXIT POWER + High Tack constructielijm, extreem krachtige, elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer.
Introductieset met hardlopers en bitjes, in lichte gereedschapskist.

ASSY 4 Spaanplaatschroef


  • Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving

  • Freesholtes, bij de deeldraadschroeven in deze set; voor netjes verzinken

  • Weinig inschroefkracht nodig, ook bij grotere schroeven vanwege geïntegreerde schachtfrees in de draad, vanaf deeldraadschroeven ø5mm

  • Asymmetrische high-performance draad; snel indraaien en betere verankering in hout

  • Minder splijten en sneller indraaien door geleidelijke draadstart in de punt met koepelvormige freeselementen


Fixit Power + High Tack


  • Extreem hoge aanvangskleefkracht. Ondersteuning meestal niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen

  • Hecht zich zelfs aan natte oppervlakken

  • Blijvend elastisch, weer- en zeewaterbestendig

  • Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel

  • Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)

  • Siliconen-, isocyanaat-, PVC- en oplosmiddelvrij

  • Zeer snelle vliesvorming en uitharding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedFIXIT POWER + High Tack
Zonder hechtprimer op praktisch alle oppervlakken: ijzer en staal, aluminium, lood, zink, koper, messing, beton en metselwerk, pleisterwerk, polycarbonaat, polyester, Plexiglas, polystyreen, polyurethaan, PVC en andere kunststoffen, wand- en vloertegels, keramiek, glas en geverniste ondergronden, lak, hout enz. Let op: Fixit Power + High Tack is NIET geschikt voor natuursteen.
Inclusief ASSY® 4 en Fixit Power + High Tack Introductieset:
1 x
Kunststof draagbare gereedschapskist

GEREEDSKOFFR-DRAAGBOX-KST-41,5X26X20,5

Omschrijving: Lichtgewicht gereedschapskist met twee aparte opbergboxen en aluminium handgreep
Hoeveelheid: 1 x
500 x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-3,5X50/45

Omschrijving: Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
200 x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4X40/34

Omschrijving: Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 200 x
200 x
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4X50/44

Omschrijving: Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 200 x
500 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X40/24

Omschrijving: Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 500 x
250 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X60/34

Omschrijving: Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 250 x
100 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X100/52

Omschrijving: Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 100 x
200 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X70/42

Omschrijving: Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 200 x
100 x
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X80/42

Omschrijving: Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes
Hoeveelheid: 100 x
10 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 10 x
Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK
1 x
Constructielijm FIXIT POWER + HIGH TACK

FIXIT POWER - WIT - 290ML

Omschrijving: Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie