Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/ORZG5RmktKM

ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead - RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25 - 11

ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

ASSY 4 JH raveeldrager staal verz. VD panhead RW
RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25

Art.-nr. 0153350025

EAN 4061975606587

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

Art.-nr. 0153350025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vlakke montage van lastdragende plaatdelen of staal-houtverbindingen


  • Versterking van de schacht onder de kop, om de speling tussen het plaatmetaal en de schroef te minimaliseren

  • Groot raakoppervlak


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 PH te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten


De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm, van ∅ 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Voor schroeven vanaf ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Voldraad schroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van beslag of dunne materialen. De schroef moet korter zijn dan de dikte van de ondergrond

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

25 mm

Koptype

Panhead

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

2,6 mm

Kopdetails

Versterkte schachtbasis

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Schroefdraadlengte (lg)

20 mm

Kerndiameter

3,2 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Productgewicht (per stuk)

2,500 g

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Metaalplaat-hout

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st