ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef

ASSY 3.0 RVS A2 deeldr. verz. kop AW
SCHROEF-VERZONKENKOPA2-AW20-5X80/52
ASSY 3.0

Art.-nr. 018015080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef

Art.-nr. 018015080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x100 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel gebruik, voor bevestiging van hekken, veranda's, looppaden, speeltoestellen in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

Roestvast staal A2 deeldraad verzonken kop AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische enkelgangs schroefdraad — hogere snelheid, grotere tractie


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven


AW-aandrijving – krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Bit raakt praktisch niet los

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, vooral bij vastschroeven bij randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden


Materiaal:


Corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal (1.4301; 1.4567)

Opmerking

Voorboren tot de kerndiameter in hardhout



ASSY® 3.0 A2 heeft een beperkte zuurbestendigheid en is ongeschikt voor chloorhoudende atmosferen.



Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststofpluggen kan dit leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij in kunststofpluggen alleen gebruik te maken van schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelrand, snijgleuf, etc.), bijv. de ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt wat betreft de atmosferische omstandigheden alleen aanbevolen voor gebruik in een landelijke omgeving, en is in dit verband onderworpen aan strenge restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met het milieu. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.

Toepassingsgebied

De ASSY 3.0 A2 uit corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal is speciaal voor buitentoepassingen, vochtige ruimten en zoutachtige atmosferen ontworpen

Handleiding

Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

80 mm

Koptype

Verzonken kop 90 graden

Kopdiameter (dh)

9,6 mm

Kophoogte (k)

3,2 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

HOGWD

Draaduitvoering

Deeldraad

Draadvorm

Enkele draad

Schroefdraadlengte (lg)

52 mm

Kerndiameter

3,2 mm

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Punthoek

30 graden

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Productgewicht (per stuk)

6,770 g

Geschikt voor ondergrond

Multiplex
Hout
Houtproducten
Hardhout
LVL
Zachthout

Toepassingsgebied

Gevel
Terras
Omheining
Constructieve houtbouw
Vochtige omgeving
Balkon
Loopbrug
Speeltoestellen
Buitenshuis

Goedkeuring

ETA-11/0190

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

ROHS-conform

Ja

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzonken ring/onderlegring

VERZONKEN RING-A2-D5,3

A1 roestvast staal
x 200 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
Art.-nr. Materiaalnr. klant