Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt UNF

ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt UNF
BOUT-6K-ASME-UNF-GR5-(A2K)-3/8_24X2-1/4

Art.-nr. 7001038225

EAN 4057709274672

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt UNF

Art.-nr. 7001038225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Nominale diameter (d1)

3/8 in

Lengte (l1)

2-1/4 in

Draadtype

UNF

Kophoogte (k1)

0,234 in

Externe aandrijving (s1)

SW9/16

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

GR5

Oppervlakte

Verzinkt

Sleutelwijdte

9/16 inch

Schroefdraadlengte (lg)

1 in

Normering

ASME B18.2.1

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Zeskantmoer, Engelse draad

MOER-6K-UNF-GR5-(ZN)-3/8IN_24

ASME B18.2.2 staal verzinkt klasse 5 blauw gepassiveerd UNF (fijne draad)
x 25 st