AS S3 veiligheidsschoen AS S3
Lage veiligheidsschoen S3 AS
MOD BOUWSCHOEN AS S3 MT. 44










Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend leer, gepolsterde tong
- Textielvoering
- Stalen neuzen, stalen anti-perforatie bescherming
- Anti-slip SRC PU buitenzool, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)
- Ca. 660 g per schoen in maat 42
Veiligheidsklasse S3:
Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht)
Datasheets(X)
Aanbevolen voor:
- Bouw
- Wegenbouw
- Stukadoorswerk
- Civiele techniek
Geschikt voor:
- Elektromonteurs (spanningen tot < 1000 volt)
- Landschapsinrichting en hovenierswerk
- HVAC
- Industrie algemeen
- Interieurbouw
- Garages
- Magazijnwerk/logistiek
- Land- en bosbouw
- Werktuigbouw
- Aanleg sanitair
- Staal- en lichtmetaalconstructie
- Timmerwerken/meubelmakerij
- Droogbouw
Kleur | Zwart |
Maat | 44 |
Ademend textiel | Leer |
Veiligheidscategorie | S3 |
Normering | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Overig standaard | SRC, FO |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Materiaal beschermende neus | Staal |
Schoenmaat UK | 10 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!