APS 18 COMPACT M-CUBE accu decoupeerzaagmachine
Accu decoupeerzaagmachine APS 18 COMPACT
ACCU-DECOUPEERZAAGM-(APS18 COMPACT)2X5AH
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lange levensduur dankzij uiterst onderhoudsarme en efficiënte borstelloze EC-motor
- Gemakkelijk en zonder gereedschap verwisselen van zaagblad met automatische uitworp
- De meegeleverde stofbescherming optimaliseert de extractie van de zaagspanen* en voorkomt dat houtsnippers rondvliegen
- Afgestemd op Würth-zaagbladen voor optimale zaagbladen voor optimale zaagprestaties, vooral in hout
- Toerental instelbaar in vijf stappen voor de betreffende toepassing
- Met de automatische versnelling kan het zagen langzaam worden gestart en de snelheid automatisch worden verhoogd
- Schakelbaar LED-licht, kan met één druk op de knop worden in- of uitgeschakeld
- Pendelslag instelbaar in drie stappen voor flexibele toepassing
- Geïntegreerde stofafzuiging: Met de meegeleverde stofadapter kunt u een Würth-stofzuiger aansluiten (via adapter)
- Stofafzuigfunctie getest en geoptimaliseerd in combinatie met stofbescherming
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Min./max. aantal slagen onbelast | 900-2900 1/min |
Slaglengte | 23 mm |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Maximale zaagdiepte in hout | 135 mm |
Maximale zaagdiepte in aluminium | 20 mm |
Machinegewicht met accu | 2.6 kg |
Machinegewicht zonder accu | 2 kg |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Aantal batterijen | 2 st |
KOFFERINLAY-APS 18 COMPACT-8.4.2
ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!