ACTIVATOR
AKTIVATOR-VLOEIBAAR-RUBBER-1L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle droogtijd maakt het ideaal voor toepassingen waar tijd van essentieel belang is
- Transparante kleur zorgt voor een onopvallende afwerking, perfect voor esthetische projecten
- Geschikt voor gebruik bij lage temperaturen, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende omgevingen
- Bestand tegen hogere temperaturen, wat de duurzaamheid en betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden garandeert
- Langdurige houdbaarheid bij juiste opslag, waardoor het product altijd klaar is voor gebruik
Datasheets(X)
De Vloeibaar rubber ACTIVATOR is ideaal voor diverse toepassingen waarbij een snelle droogtijd en transparante afwerking vereist zijn. Geschikt voor gebruik bij lage temperaturen tot -10 °C en bestand tegen temperaturen tot 80 °C, waardoor het veelzijdig inzetbaar is in verschillende omgevingen.
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Inhoud | 1 l |
Gewicht inhoud | 1,053 g |
Kleur | Transparant |
Droogtijd | 30 s |
Stofdroogtijd | 30 maanden |
Min. doorgaand drogen | 30 s |
Minimale verwerkingstemperatuur | -10 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -15 °C |
Dichtheid | 1,08 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | 0 - Niet van toepassing |
Minimale/maximale coatingdikte | 3-1 µm |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Resistent tegen | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 2 jaren |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele, droge en vorstvrije ruimte. Houd de verpakking goed gesloten |